Micrómetro de interiores XT 16-20

N.º do artigo: 428500 16-20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 16 mm - 20 mm
Leitura 0,002 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 66 mm
Profundidade de medição com extensão 166 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428500 16-20
EAN/GTIN 5051102212230

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores XT. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.
Micrómetro de interiores XT para medição de 3 pontos.
Para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para máxima precisão. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD.
“Micro” - modelo com resolução melhorada de 2 µm.

Vantagem:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição n.º 428605.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a