{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Faixa de medição | 12,5 mm - 16 mm | |
| Leitura | 0,002 mm | |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
| Limite de erro | 0,004 mm | |
| Medida a | 0,5 mm | |
| Profundidade de medição standard | 62 mm | |
| Profundidade de medição com extensão | 162 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428500 12,5-16 | |
| EAN/GTIN | 5051102212209 |