Mandril magnético permanente, passo de polo cruzado fino 600

N.º do artigo: 380500 600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa de polos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da placa de polos 600 mm
Largura 200 mm
Altura 51 mm
Tolerância de altura +0,5 / -2 mm
Altura do campo magnético 6 mm
Capacidade de desgaste da placa de polos 8 mm
Peso 52,4 kg
Força de aderência nominal 80 N/cm2
Tipo de produto Placa de aperto de íman

Identificação e classificação

Número do artigo 380500 600
EAN/GTIN 4045197310729
Número do fabricante 243.01-600X200
Fabricante/responsável SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrição

Versão:

  • Forte sistema magnético de neodímio.
  • Passo de polo transversal contínuo.
  • Força adesiva consistente em toda a largura e nas superfícies laterais longitudinais da placa do poste.
  • Lamelas feitas de latão de 0,5 mm / aço de 1,4 mm.

Vantagem:

  • Para máquinas de retificação e erosão.
  • Fixação universal de peças pequenas, médias e grandes de qualquer espessura. (Especialmente adequado para peças finas).
  • Uma força de retenção constante é assegurada em toda a largura e nas superfícies laterais longas.