{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da placa de polos | 255 mm | |
| Largura | 130 mm | |
| Altura | 49 mm | |
| Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
| Altura do campo magnético | 6 mm | |
| Capacidade de desgaste da placa de polos | 8 mm | |
| Peso | 14,5 kg | |
| Força de aderência nominal | 80 N/cm2 | |
| Tipo de produto | Placa de aperto de íman |
| Número do artigo | 380500 255 | |
| EAN/GTIN | 4045197310682 | |
| Número do fabricante | 243.01-255X130 | |
| Fabricante/responsável | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |