Mandril magnético permanente, passo de polo cruzado fino 300

N.º do artigo: 380500 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa de polos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da placa de polos 300 mm
Largura 150 mm
Altura 51 mm
Tolerância de altura +0,5 / -2 mm
Altura do campo magnético 6 mm
Capacidade de desgaste da placa de polos 8 mm
Peso 19,7 kg
Força de aderência nominal 80 N/cm2
Tipo de produto Placa de aperto de íman

Identificação e classificação

Número do artigo 380500 300
EAN/GTIN 4045197310699
Número do fabricante 243.01-300X150
Fabricante/responsável SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrição

Versão:

  • Forte sistema magnético de neodímio.
  • Passo de polo transversal contínuo.
  • Força adesiva consistente em toda a largura e nas superfícies laterais longitudinais da placa do poste.
  • Lamelas feitas de latão de 0,5 mm / aço de 1,4 mm.

Vantagem:

  • Para máquinas de retificação e erosão.
  • Fixação universal de peças pequenas, médias e grandes de qualquer espessura. (Especialmente adequado para peças finas).
  • Uma força de retenção constante é assegurada em toda a largura e nas superfícies laterais longas.