Prensa de 5 eixos Xpent, Tipo: UNI1S

N.º do artigo: 361100 UNI1S
Desconto
3 415,98 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Área de aperto S1 6 mm - 108 mm
Área de aperto S2 104 mm - 208 mm
Área de aperto S3 186 mm - 290 mm
Área de aperto S4 286 mm - 386 mm
Comprimento L 454 mm
Altura do corpo base c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Largura B 125 mm
Largura da ranhura n H7 20 mm
Altura h 45 mm
Força de fixação até máximo 40 kN
binário máximo 90 Nm
Peso 34 kg
Medidas dos tamanhos de chave 5 mm; 10 mm
Tamanho da extensão do fuso 100
Código de cor para acessório adequado Xpent1-2
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 361100 UNI1S
EAN/GTIN 4069515003902
Número do fabricante 361100 UNI1S
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Muito boa acessibilidade e perfeitamente simétrica.
  • Sistema de fixação flexível e modular.
  • Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
  • Força de tensão até 40 kN com binário de 90 Nm.
  • Ambos os módulos de fixação podem ser posicionados individualmente na calha de base.
  • Intervalo de aperto ou ajuste variável.
  • Precisão de repetição de < 0,01 mm.
  • Inclui furos 18M16 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Vantagem:

Perfeito para um verdadeiro processamento em 5 lados.
Combinado com diversos mordentes, torna-se possível um aperto convencional e em superfícies lisas, bem como o aperto de peças em bruto.

Material fornecido:

Calha de base, fuso, extensão do fuso, manivela / chave de parafusos sextavada (no tipo 1S), módulo de aperto fixo, módulo de aperto móvel.
Mordente superior universal n.º 361138.

Acessórios especiais:

Módulos de aperto n.º 361105361110, mordente central n.º 361111, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120, garras de aperto n.º 361165, chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, inserto de chave de parafusos n.º 643329, encosto da peça n.º 360094, mordentes superiores n.º 361123361138.

Nota:

Mordentes superiores adequados n.º 361123 - 361137 e mordentes frontais n.º 361140 - 361151 não incluídos no volume de fornecimento. Para a situação de aperto S4 é necessário uma extensão adicional do fuso n.º 361120. Para uma lubrificação perfeita da ferramenta, recomendamos a massa lubrificante multiusos n.º 083592 PLUS.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados