{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | UNI | |
| Índice | 400 g | |
| ⌀ | 53 mm | |
| Comprimento | 262 mm | |
| Faixa de temperatura | -30 °C - 120 °C | |
| Designação conforme DIN 51502 | K2K-30 | |
| Tipo de produto | Cartucho |
| Número do artigo | 083592 UNI | |
| EAN/GTIN | 4016553120009 | |
| Número do fabricante | 31 200 23 | |
| Fabricante/responsável | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |