{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Xpent | |
| Largura B | 50 mm | |
| Altura H | 16 mm | |
| Comprimento L | 56 mm | |
| adequado para o código de cor | Xpent0 | |
| l1 | 18 mm | |
| b1 | 16,5 mm | |
| h1 | 8 mm | |
| Tipo de produto | Garra de aperto |
| Número do artigo | 361165 CS0 | |
| EAN/GTIN | 4045197849342 | |
| Número do fabricante | 361165 CS0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |