Adaptador de contração com rosca estreito, Rosca M × ⌀ de fixação D1: M16X12

N.º do artigo: 301397 M16X12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × ⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Refrigeração interior sim
Concentricidade ≤ 3 µm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 24 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ da extensão D3 30 mm
Comprimento L 42 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 80 Nm
Tipo de produto Redução

Identificação e classificação

Número do artigo 301397 M16X12
EAN/GTIN 4045197768902
Número do fabricante 301397 M16X12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Aço resistente a latas temperaturas, ajuste integrado do comprimento da ferramenta, versão extrafina, para HSS e HM.

Vantagem:

Utilização flexível para as mais altas exigências de precisão e qualidade de equilíbrio, por exemplo, em combinação com extensões.