Adaptador de contração com rosca estreito, Rosca M × ⌀ de fixação D1: M12X6

N.º do artigo: 301397 M12X6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × ⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Refrigeração interior sim
Concentricidade ≤ 3 µm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 21 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ da extensão D3 23 mm
Comprimento L 42 mm
Rosca M M12
binário de aperto máximo 60 Nm
Tipo de produto Redução

Identificação e classificação

Número do artigo 301397 M12X6
EAN/GTIN 4045197767349
Número do fabricante 301397 M12X6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Aço resistente a latas temperaturas, ajuste integrado do comprimento da ferramenta, versão extrafina, para HSS e HM.

Vantagem:

Utilização flexível para as mais altas exigências de precisão e qualidade de equilíbrio, por exemplo, em combinação com extensões.