{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Projeção medida A | 55 mm | |
| ⌀ exterior D | 21 mm | |
| ⌀ D2 | 15 mm | |
| ⌀ da extensão D3 | 18,5 mm | |
| Comprimento L | 37 mm | |
| Rosca M | M10 | |
| binário de aperto máximo | 40 Nm | |
| Tipo de produto | Redução |
| Número do artigo | 301397 M10X8 | |
| EAN/GTIN | 4045197767332 | |
| Número do fabricante | 301397 M10X8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |