{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da agulha | 127 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Largura da ranhura de chaveta | 2 mm | |
| Profundidade da ranhura de chaveta | 1 mm | |
| para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
| Comprimento de brochagem em aço | 6 mm - 30 mm | |
| pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 350 kg | |
| Largura das costas | 3,25 mm | |
| Número de passagens | 1 | |
| Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
| Número do artigo | 290405 2A | |
| EAN/GTIN | 662600444013 | |
| Número do fabricante | 44401 |