Brocha por compressão de ranhuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 3A

N.º do artigo: 290405 3A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 127 mm
Material de corte HSS
Largura da ranhura de chaveta 3 mm
Profundidade da ranhura de chaveta 1,4 mm
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 8 mm - 10 mm
Comprimento de brochagem em aço 6 mm - 30 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 300 kg
Largura das costas 3,25 mm
Número de passagens 2
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Identificação e classificação

Número do artigo 290405 3A
EAN/GTIN 662600444020
Número do fabricante 44402

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Vantagem:

Para produzir ranhuras de chaveta conforme DIN 6885.

Material fornecido:

Brocha com os calços necessários.

Nota:

  • Para materiais de maior resistência, aumentar o número de passagens ou usar brochas especiais (a pedido).
  • Após a 1.ª e 2.ª de três passagens, levantar o êmbolo de pressão por breves instantes – a brocha alinha-se automaticamente.
  • Brochas revestidas e brochas com medidas em polegadas disponíveis a pedido.
  • As PRENSAS DE BROCHAGEM encontram-se no volume 2 (ferramentas manuais e de medição).
  • Tam. 28, 32 e 36 disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a