{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da agulha | 172 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Largura da ranhura de chaveta | 5 mm | |
| Profundidade da ranhura de chaveta | 2,3 mm | |
| para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
| Comprimento de brochagem em aço | 8 mm - 42 mm | |
| pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 850 kg | |
| Largura das costas | 6,46 mm | |
| Número de passagens | 2 | |
| Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
| Número do artigo | 290405 5B1 | |
| EAN/GTIN | 662600444044 | |
| Número do fabricante | 44404 |