• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Insertos de metal duro para ranhurar axialmente esquerda, ⌀ Dmín. área de corte D1/D2: 8/12L

N.º do artigo: 274057 8/12L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. área de corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
⌀ haste Ds 6 mm
Largura de incisão w 2 mm
Distância entre o centro das pontas L3 1,7 mm
Comprimento total L 64 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 22 mm
Avanço f 0,01 mm - 0,03 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 274057 8/12L
EAN/GTIN 4067263036562
Número do fabricante 274057 8/12L
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
90
Alumínio > 10% Si
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
50
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna e refrigeração de superfícies livres adicional.

Atenção:

Tamanho de encomenda = ⌀ de corte mínimo.
São possíveis ⌀ de corte maiores sem modificação.
D1 = Dmín ⌀ interior.
D2 = Dmín ⌀ exterior.
Versão L com profundidade de punção tmáx.