{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ haste Ds | 8 mm | |
| Largura de incisão w | 3 mm | |
| Distância entre o centro das pontas L3 | 1,6 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 43 mm | |
| Avanço f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 274057 14/20L | |
| EAN/GTIN | 4067263036593 | |
| Número do fabricante | 274057 14/20L | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |