• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Insertos de metal duro para ranhurar axialmente esquerda, ⌀ Dmín. área de corte D1/D2: 8/12

N.º do artigo: 274057 8/12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. área de corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
⌀ haste Ds 6 mm
Largura de incisão w 2 mm
Distância entre o centro das pontas L3 1,7 mm
Comprimento total L 64 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 15 mm
Avanço f 0,01 mm - 0,03 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 274057 8/12
EAN/GTIN 4067263036555
Número do fabricante 274057 8/12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
90
Alumínio > 10% Si
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
50
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna e refrigeração de superfícies livres adicional.

Atenção:

Tamanho de encomenda = ⌀ de corte mínimo.
São possíveis ⌀ de corte maiores sem modificação.
D1 = Dmín ⌀ interior.
D2 = Dmín ⌀ exterior.
Versão L com profundidade de punção tmáx.