{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 51 mm | |
| ⌀ máximo do 1.º corte D2 | 67 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Largura de incisão w | 2 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |
| Número do artigo | 273824 51/67 | |
| EAN/GTIN | 4045197577320 | |
| Número do fabricante | 273824 51/67 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |