• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Suporte de pastilhas côncavo para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 26/34

N.º do artigo: 273824 26/34

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 26 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 34 mm
Tipo de inserto direita
Largura de incisão w 2 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 13 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273824 26/34
EAN/GTIN 4045197577290
Número do fabricante 273824 26/34
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ligação extremamente rígida e aperto preciso através da superfície de contacto dentada entre o suporte de lâminas e o suporte de aperto.

Vantagem:

Em conjunto com os suportes de aperto n.º 273800 até 273811.

Acessórios especiais:

Parafuso de aperto n.º 279815 9.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
Dependendo da situação de aperto e dos dados técnicos dos materiais, reduzir em 30 – 50%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados