Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de pastilhas côncavo para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 33/43

N.º do artigo: 273824 33/43

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 33 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 43 mm
Tipo de inserto direita
Largura de incisão w 2 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 13 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273824 33/43
EAN/GTIN 4045197577306
Número do fabricante 273824 33/43
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ligação extremamente rígida e aperto preciso através da superfície de contacto dentada entre o suporte de lâminas e o suporte de aperto.

Vantagem:

Em conjunto com os suportes de aperto n.º 273800 até 273811.

Acessórios especiais:

Parafuso de aperto n.º 279815 9.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
Dependendo da situação de aperto e dos dados técnicos dos materiais, reduzir em 30 – 50%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados