{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | PV720 | |
| Material de corte | Cermet | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | PG | |
| Profundidade de corte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
| Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 490 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 251582 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664725427 | |
| Número do fabricante | TLD06250 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |