Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160404, para processamento médio

N.º do artigo: 251582 KW10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
199 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo KW10
Material de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AH
Profundidade de corte ap 1 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 251582 KW10
EAN/GTIN 4960664220847
Número do fabricante TWE04428
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados