{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | CA6525 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | M | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | MS | |
| Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 4 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 251582 CA6525 | |
| EAN/GTIN | 4960664472062 | |
| Número do fabricante | TJV06281 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |