{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da haste | 16 mm | |
| Tamanho da placa | 11 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | PDJNR/L 1620X11 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1104.. | |
| Largura funcional L4 | 25 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| Calço | 259031 12 | |
| Alavanca articulada | 259015 4 | |
| Parafuso alavanca | 259018 4 | |
| Mola | 259046 2 | |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
| Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 250604 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197650269 | |
| Número do fabricante | 250604 16/11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |