{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Eco | |
| Tamanho da haste | 25 mm | |
| Tamanho da placa | 15 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | PDJNR/L 2525X15 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
| Largura funcional L4 | 32 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 41 mm | |
| Comprimento total L | 112,5 mm | |
| Calço | 259031 13 | |
| Alavanca articulada | 259015 5 | |
| Parafuso alavanca | 259018 5 | |
| Mola | 259046 1 | |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
| Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 250604 25/15 | |
| EAN/GTIN | 4045197650306 | |
| Número do fabricante | 250604 25/15 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |