Fresa plana de 43° Octo com furo, para pastilhas de corte reversíveis OF..

N.º do artigo: 213300 63/7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Número de arestas de corte Z: 7
  • Ângulo de ajuste κ: 43
  • Aplicação de fresagem: Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Aplicação de fresagem Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 72 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada OF.. 050405
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Tipo de produto Fresa plana

Identificação e classificação

Número do artigo 213300 63/7
EAN/GTIN 4045197131034
Número do fabricante 213300 63/7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Vantagem:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Nota:

Para poder usar todas as 8 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados