{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 5 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
| Aplicação de fresagem | Aceleração | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. | 49 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | OF.. 050405 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
| Tipo de produto | Fresa plana |
| Número do artigo | 213300 40/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197130990 | |
| Número do fabricante | 213300 40/5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |