Fresa plana de 43° Octo com furo, para pastilhas de corte reversíveis OF..

N.º do artigo: 213300 50/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Número de arestas de corte Z: 4
  • Ângulo de ajuste κ: 43
  • Aplicação de fresagem: Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Aplicação de fresagem Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 59 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada OF.. 050405
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Tipo de produto Fresa plana

Identificação e classificação

Número do artigo 213300 50/4
EAN/GTIN 4045197702005
Número do fabricante 213300 50/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Vantagem:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Nota:

Para poder usar todas as 8 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados