Fresa de chanfrar de MDI 60°, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 3

N.º do artigo: 208068 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear
Ângulo da ponta do escareador cónico 60 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Fresagem de chanfros 30 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Ângulo do chanfro de canto 30 grau
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Identificação e classificação

Número do artigo 208068 3
EAN/GTIN 4062406538149
Número do fabricante 208068 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Ângulo da ponta ±1°.

Vantagem:

  • Rebaixamento
  • Chanfradura