{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dentes Z | 2 | |
| Ângulo espiral | 30 grau | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
| Comprimento total L | 72 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| Fresagem de chanfros | 30 grau | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | sem | |
| Ângulo do chanfro de canto | 30 grau | |
| Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
| Número do artigo | 208068 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406538194 | |
| Número do fabricante | 208068 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |