Fresa de chanfrar de MDI 60°, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 16

N.º do artigo: 208068 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear
Ângulo da ponta do escareador cónico 60 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Fresagem de chanfros 30 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Ângulo do chanfro de canto 30 grau
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Identificação e classificação

Número do artigo 208068 16
EAN/GTIN 4062406544812
Número do fabricante 208068 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Ângulo da ponta ±1°.

Vantagem:

  • Rebaixamento
  • Chanfradura