Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC/R1: 10/2,0

N.º do artigo: 206359 10/2,0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Raio de corte R1 2 mm
Projeção L1 incl. exposição 38 mm
⌀ de exposição D1 9,7 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206359 10/2,0
EAN/GTIN 4045197943453
Número do fabricante 206359 10/2,0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,01 mm.

Vantagem:

Fresa HPC com raios de canto diferentes para todas as transições radiais.
Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos