{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tolerância | configurável | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
| área de ⌀ | 3,701 mm - 4,200 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
| Projeção L1 | 39 mm | |
| Comprimento total L | 75 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
| Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
| Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
| Anel colorido | verde | |
| Série | Master Steel | |
| Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 164420 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406284121 | |
| Número do fabricante | 164420 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |