Fresa de desbaste MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3,8

N.º do artigo: 202404 3,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 3,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,19 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202404 3,8
EAN/GTIN 4062406088095
Número do fabricante 202404 3,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Com raio dos cantos de corte semelhante ao de fresas toroidais.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos