Escareadores de alto rendimento de MDI GARANT Master Steel Furo passante HPC, TiAlN, ⌀ nominal DC: 4,01

N.º do artigo: 164420 4,01
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tolerância: 0 / 0,005
  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,01 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância 0 / 0,005
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 39 mm
Comprimento total L 75 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,6 mm/U
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm
Anel colorido verde
Série Master Steel
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 164420 4,01
EAN/GTIN 4067263517863
Número do fabricante 164420 4,01
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
12
Aço < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Escareadores HPC universais da mais recente geração. Arestas de corte extra curtas para maiores valores de corte. Estratégia de refrigeração otimizada devido às saídas de refrigerante dispostas radialmente com orientação direta para a aresta de corte. Aplicação sem compromissos em aço e aço inoxidável. Processamento fiável de materiais de aço de maior resistência até 60 HRC. Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão.
Máxima precisão de concentricidade e segurança processual graças à divisão irregular.
Especificações de tolerância:
Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.
H7: Versão para tolerância do furo H7.
0/0,005 mm: Tolerância de fabrico ou de corte do ⌀ nominal DC.

Vantagem:

Design especial para perfurações de furos passantes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos