{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Ângulo espiral | 30 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
| Comprimento total L | 38 mm | |
| ⌀ haste Ds | 3 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 202289 1,8 | |
| EAN/GTIN | 4062406271114 | |
| Número do fabricante | 202289 1,8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |