Broca de MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5

N.º do artigo: 122715 8,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 61 mm
Comprimento total L 103 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122715 8,5
EAN/GTIN 4045197788221
Número do fabricante 122715 8,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122716.
Forma HE: encomendar com n.º 122715 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos