Vedante de roscas GARANT GreenPlus 5GP42, Índice: 50ml

N.º do artigo: 088064 50
Desconto
30,14 €
Preço por 1 Peça (466,00 € / 1 Litros)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Base química Éster de metacrilato
Viscosidade dinâmica 400 mPas - 800 mPas
Densidade 1,08 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 180 °C
Fixação natural após 10 min - 20 min
Resistência funcional após 3 h - 6 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
indicado para material Metal
para tamanho de rosca M até M26
para tamanho de rosca em polegadas 3/4 polegada
medida máxima da folga 0,15 mm
Classe de resistência de resistência média
binário de arranque mínimo 15 Nm - 25 Nm
Desmontagem com ferramenta normal
Cor castanho
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 23 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Série GreenPlus
Tipo de produto Produto de vedação

Identificação e classificação

Número do artigo 088064 50
EAN/GTIN 4062406423476
Número do fabricante 088064 50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Tipo 5GP42. Vedante para peças de trabalho com roscas em sistemas hidráulicos ou pneumáticos ou peças de conexão. Proteção eficaz contra óleo, água, hidrocarbonetos e produtos químicos.
Os vedantes de roscas evitam fugas de materiais gasosos e líquidos. As aplicações típicas para vedantes de roscas incluem a vedação de roscas de metal cónicas e de peças de conexão.

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos