Proteção auditiva circum-auricular GARANT GreenPlus com suporte para o pescoço, Tipo: 32

N.º do artigo: 097776 32
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
419 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GreenPlus
Valor SNR (valor de isolamento) 32 dB(A)
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Identificação e classificação

Número do artigo 097776 32
EAN/GTIN 4067263105978
Número do fabricante 097776 32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Solução ecológica sem comprometer a estabilidade e o design: A proteção auditiva circum-auricular GARANT GreenPlus contém mais de 60% de material reciclado no plástico ABS robusto da carcaça. É possível substituir as almofadas isolantes e os anéis vedantes pelo conjunto de higiene (n.º de artigo 097782 1): Como resultado, o desempenho da proteção é mantido de forma sustentável, a vida útil é prolongada e o risco de infeção devido à contaminação é reduzido.
Proteção auditiva circum-auricular com prático apoio da nuca. A fita de fixação têxtil com fecho autoaderente garante um ajuste antideslizante. O apoio de nuca ajustável permite uma combinação ideal e confortável com outros EPI. Percentagem de material reciclado no material ABS: 68%. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Nota:

Conjunto de higiene disponível no n.º 097782 1.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Používa sa, keď štuple na ochranu sluchu spôsobujú neznášanlivosť alebo sa vyžaduje časté nasadzovanie a vyberanie ochrany sluchu.
  • Používa sa, keď štuple na ochranu sluchu spôsobujú neznášanlivosť alebo sa vyžaduje časté nasadzovanie a vyberanie ochrany sluchu.
  • Môže sa kombinovať s ochranou hlavy.

Nesprávne použitie
  • Mušľová ochrana sluchu sťažuje lokalizáciu zdrojov zvuku. Nepoužívajte, keď sa vyžaduje dobrý smerový sluch.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Obalenie tesniacich vankúšov hygienickými návlekmi môže zhoršiť akustické vlastnosti mušľovej ochrany sluchu.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos