{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Base química | Metacrilato | |
| Viscosidade dinâmica | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
| Densidade | 1,08 g/cm³ | |
| Forma | líquido | |
| ponto de inflamação | 100 °C | |
| Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
| Fixação natural após | 5 min - 15 min | |
| Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
| Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; vedante; resistente a vibrações | |
| Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
| indicado para material | Metal | |
| indicado para área de utilização | Vedação de roscas; de uso universal; superfícies oleosas | |
| para tamanho de rosca M até | M36 | |
| Classe de resistência | de resistência média | |
| binário de arranque mínimo | 15 Nm - 25 Nm | |
| Desmontagem | com ferramenta normal | |
| Cor | azul | |
| Quantidade de enchimento | 50 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
| Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
| Série | GreenPlus | |
| Tipo de produto | Cola para parafusos |
| Número do artigo | 088061 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423414 | |
| Número do fabricante | 088061 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |