Retificadora deslizante GARANT GMT35 e GMT2 para superfícies perfeitas
A retificação por vibração tem um enorme potencial
A retificação por vibração, também conhecida como acabamento de barril, é usada para acabar a superfície de peças de metal e plástico.
As peças de trabalho são colocadas numa calha juntamente com suportes de retificação ou polimento (corpos abrasivos) e um agente adicional (composto) numa solução aquosa. O movimento oscilante (retificação por vibração) do recipiente cria um movimento relativo entre a peça de trabalho e o suporte. Os abrasivos, os chamados corpos abrasivos ou aparas, removem o material conforme necessário. Dependendo dos requisitos específicos, a taxa de remoção pode ser definida para mais ou para menos por diferentes parâmetros do processo.
Para o acabamento automático de lotes pequenos e médios, recomendamos as máquinas de acabamento em massa da GARANT num design compacto.
Ir para o GARANT GMT35 (35 litros)
Ir para o GARANT GMT2 (2 litros)

As suas necessidades
- Alto nível de flexibilidade para o processo de acabamento
- Tamanhos de lote de pequeno a médio (1 – 500 peças)
- Trabalho em três turnos e processamento de várias peças simultaneamente
- Uma solução móvel e flexível, sem custos elevados de investimento
- Sem necessidade de grande manutenção e inspeções
- Processamento interno para garantir a experiência e a transparência em todas as etapas de produção

Os seus benefícios
- Inúmeras aplicações: Polimento, chanfragem, acabamento de peças impressas em 3D e muito mais
- Resultados de alta qualidade: Resultados visíveis e mensuráveis
- Proximidade: Localizado diretamente ao lado da máquina, permitindo um controlo total a qualquer momento
- Sem necessidade de enviar produtos para prestadores de serviços externos: produção e acabamento no mesmo local
- Poupança de tempo: Menos tempo de processo e produção
- Sem necessidade de processamento manual: Tempos de processamento mais curtos
Diferentes abrasivos por vibração para as suas necessidades

Cerâmica

Plástico

Porcelana
4 passos simples para si. Um salto gigante para a sua produtividade
Os nossos consultores técnicos facilitam a sua entrada no mundo da retificação por vibração com aconselhamento detalhado. Através de um teste de maquinagem dos seus componentes nas nossas instalações, pode avaliar claramente as vantagens do seu investimento previsto e receber uma orientação com a qual pode começar diretamente a maquinar as suas peças depois de comprar a retificadora deslizante GARANT GMT35 ou GARANT GMT2 .

1. Aconselhamento no local
Os nossos consultores especializados terão todo o gosto em aconselhá-lo no local, sem qualquer obrigação. Aqui, todos os dados são registados e a viabilidade de utilização das nossas soluções de retificação por vibração para o seu processo de maquinagem é verificada. Pontos como geometria da peça, requisitos de superfície ou quantidade a produzir anualmente são analisados e registados com precisão.

2. Verificação de viabilidade
Com o processamento de peças de amostra do nosso cliente, oferecemos a todos os clientes interessados num GMT35 um serviço para processamento de testes de componentes individuais com antecedência. Isto dá-lhe uma imagem clara do que pode esperar dos nossos produtos no futuro antes de os comprar.

3. Oferta
Irá receber uma oferta detalhada contendo todos os produtos necessários para o seu futuro processo de retificação por vibração.

4. Colocação em funcionamento
Quando a retificadora deslizante GMT35 é entregue, os nossos consultores especializados iniciam a máquina juntamente consigo e dão-lhe instruções detalhadas sobre a mesma.
A retificadora deslizante móvel GARANT GMT35 (35 litros)

1. Carrinho de transporte
- Transporte rápido e fácil
- Três caixas de armazenamento para abrasivos e peças de trabalho
2. Estação de separação
- Separação automática da peça de trabalho e dos abrasivos
- Três crivos com diferentes padrões de furos
- Substituição fácil de abrasivos
3. Insonorização
- Revestimento da máquina para isolamento acústico com tampa de absorção de ruído
- Interior da calha e saída da tremonha forrados com poliuretano
- Nível de ruído < 80 dB
4. Sistemas de controlo
- Proteção contra salpicos de água e vibrações
- Funcionamento intuitivo através de ecrã tátil
- Inúmeras opções de configuração: tempo de processamento, velocidade, controlo da bomba, etc.
- Podem ser programadas etapas de processamento individuais
5. Vibrador da calha
- Motor potente
- Calha de aço de 35 litros, interior forrado (camada de poliuretano de 15 mm)
- A calha pode ser dividida utilizando a divisória
- Fornecimento constante de água de 45 l/min através de duas saídas
6. Mobilidade
- Rolos na parte inferior para fácil transporte
- Ligação Ony de 230 V – não é necessário ar comprimido ou uma linha de água permanente
- Poupa espaço – máquina com medidas de carrinho (LxPxA) 2030 x 710 x 1380 mm
7. Tratamento integrado de águas residuais
- Grande tanque de água (45 litros) para tratamento a húmido
- Tratamento de águas residuais com tanque de decantação

A retificadora deslizante GARANT GMT35 não só impressiona pelo seu alto rendimento e mobilidade, mas também pelas suas funcionalidades sofisticadas e design apelativo. O júri do Prémio Alemão de Design viu-o da mesma forma, ao premiar a máquina como “Vencedora” na categoria “Indústria”.
NOVO: Retificadora deslizante compacta GARANT GMT2 (2 litros) com estação de separação amovível

Retificadora deslizante compacta em massa para trabalhos de acabamento automatizado em lotes de tamanho pequeno a médio. A escolha preferida para remoção de rebarbas em peças fresadas e torneadas e em peças de trabalho impressas em 3D. Adequada para metais e plásticos. Esta máquina também pode ser utilizada para o passo subsequente de polimento. Só é recomendada a maquinagem a seco (nenhum composto necessário).
Propriedades:
- Motor potente com um intervalo de velocidades definido
- Calha de aço (2 l) com revestimento de poliuretano
- Estação de separação amovível para separar manualmente a peça de trabalho e o suporte de retificação
- Separação sem esforço graças ao mecanismo de basculamento ergonómico
- Controlo intuitivo através do painel de comando com função de temporizador
- Trabalho silencioso e sem pó graças à tampa transparente

Mecanismo de basculamento ergonómico para separação conveniente de componentes

Estação de separação removível com estrutura base de aço inoxidável e duas peneiras de separação diferentes

Painel de comando com função de temporizador de arranque/paragem. Controlo simples.

Punho encastrado
Vasto conjunto de iniciação GMT2 a um preço atrativo
- 1 un. retificadora deslizante com painel de comando e estação de separação amovível
- 1 un. ecrã de separação com grelha de orifícios de 10 mm, 1 un. ecrã de separação com grelha de orifícios de 18 mm
- 1 un. corpos abrasivos de cerâmica (3 kg), triangulares, grosseiros (n.º 501505 0606T )
- 1 un. corpos abrasivos de cerâmica (3 kg), triangulares (oblíquos), grosseiros (n.º 501515 1015TA )
- 1 un. corpos abrasivos de cerâmica (3 kg), cilíndricos (oblíquos), grosseiros (n.º 501525 0305CA )
- 1 un. corpos abrasivos de cerâmica (3 kg), cilíndricos (oblíquos), polimento (n.º 501585 0406CA )
- 1 un. caixa de acondicionamento (n.º 964486 EF4070 )
- 1 un. aparelho de limpeza GARANT GreenPlus Flex 500 ml (n.º 088001 500 )
- 1 un. pano de limpeza de alto desempenho 3M (n.º 089190 BLUE
)
Tudo a partir de uma única fonte
A interação certa entre a retificadora deslizante, os corpos abrasivos, os compostos, o equipamento de proteção individual e o equipamento de limpeza é uma garantia para obter os melhores resultados de retificação.