Aparelho de limpeza ultrassónico GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Proteção contra corrosão, Índice: 1

N.º do artigo: 088019 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
516 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quantidade de enchimento com líquido 1 l
Relação de mistura 0,5 - 2,5 %
valor pH 8,6
Temperatura de armazenamento 20 °C - 80 °C
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Tipo de produto Produto de limpeza potente por ultrassons

Identificação e classificação

Número do artigo 088019 1
EAN/GTIN 4067263733157
Número do fabricante 088019 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Produto de limpeza por ultrassons GARANT GreenPlus - desempenho superior com máxima flexibilidade. Trabalha com peças de trabalho de geometria complexa e superfícies sensíveis? Então, a série Sonic Cleaner é perfeita para si. A linha de limpeza da GARANT GreenPlus especialmente concebida para sistemas ultrassónicos inclui produtos de limpeza alcalinos, ácidos e neutros para uma vasta gama de materiais e aplicações. Dependendo dos requisitos e da contaminação, os produtos de limpeza altamente concentrados podem ser diluídos e são eficientes mesmo à temperatura ambiente. Isto permite utilizar o fluido da forma ideal. Além disso, a longa durabilidade ajuda a poupar tempo e dinheiro. Todos os produtos da série Sonic Cleaner são sem classificação, biodegradáveis, sem COV e sem silicatos. Para as empresas, isto significa que os produtos são fáceis de manusear, assegurando a proteção dos seus colaboradores e do meio ambiente.
Sonic Protect CP - aditivo de proteção contra corrosão para materiais metálicos sensíveis à corrosão, como aço, ferro fundido cinzento e metal duro. Os materiais são revestidos com uma película protetora molecular que permite o armazenamento temporário em entreposto. O Sonic Protect CP produz pouca espuma, é fácil de lavar - são possíveis processos de revestimento ou endurecimento subsequentes. Pode ser combinado com o Sonic Cleaner AL-E, AL-D e N. Também pode ser usado em banhos de passivação ou imersão e como agente de tratamento de água.

Vantagem:

Para aparelhos de limpeza por ultrassons.
Aditivo para materiais metálicos sensíveis à corrosão, por exemplo, aço, ferro fundido cinzento e metais duros.

Indicado para:

Os materiais são revestidos com uma película protetora molecular que protege temporariamente contra a corrosão. Os processos de revestimento ou de endurecimento subsequentes não são afetados.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos