• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954537 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 5
liczba narzędzi 5
Wersja z narzędziami izolowanymi wg VDE
masa 1,433 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Numer producenta 954537 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954537: 1 szt.
kombinerki wanadowe GARANT nr 701710, wielk. 180: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713310, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713710, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 725310, wielk. 160: 1 szt.
szczypce do ściągania izolacji GARANT, nr 728755, wielk. 160: 1 szt.