Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713710 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 50 mm
kształt szczęk owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°)
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713710 160
EAN / GTIN 4045197501486
Numer producenta 713710 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.