{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość całkowita | 160 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| kształt ostrzy | Pryzma skrawająca | |
| Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
| materiał | Stal węglowa (C70) | |
| powierzchnia | chromowane | |
| ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| ze śrubą do regulacji na przekrój kabla | tak | |
| Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
| Numer artykułu | 728755 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501653 | |
| Numer producenta | 728755 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |