{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 510 | |
| wymiar nominalny rowka teowego | 22 mm | |
| gwint | M20 | |
| wysokość nakrętki | 28 mm | |
| szerokość e | 35 mm | |
| szerokość a | 21,7 mm | |
| wysokość k | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
| Numer artykułu | 375330 22/M20 | |
| EAN / GTIN | 4020772080303 | |
| Numer producenta | 80309 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |