{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 510 | |
| wymiar nominalny rowka teowego | 16 mm | |
| gwint | M14 | |
| wysokość nakrętki | 18 mm | |
| szerokość e | 25 mm | |
| szerokość a | 15,7 mm | |
| wysokość k | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
| Numer artykułu | 375330 16/M14 | |
| EAN / GTIN | 4020772080273 | |
| Numer producenta | 80275 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |