Nakrętki teowe rombowe, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12mm

Nr art.: 375330 14/M12
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
422 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 510
wymiar nominalny rowka teowego 14 mm
gwint M12
wysokość nakrętki 16 mm
szerokość e 22 mm
szerokość a 13,7 mm
wysokość k 8 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375330 14/M12
EAN / GTIN 4020772080266
Numer producenta 80267
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.