{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Z | 77 mm | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 131 mm | |
| da | 40 mm | |
| L1 | 73 mm | |
| L2 | 70 mm | |
| L3 | 7 mm | |
| h1 | 96 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
| Numer artykułu | 319888 65-100 | |
| EAN / GTIN | 4069515001489 | |
| Numer producenta | 319888 65-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |