• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Oprawka BMT do wytaczaków, BMT: 55-100

Nr art.: 319888 55-100
Nowy produkt
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z 60 mm
x 100 mm
l1 130 mm
da 40 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 20 mm
h1 85 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319888 55-100
EAN / GTIN 4069515001410
Numer producenta 319888 55-100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
  • DMC: DL 25
  • DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN): SMX 2100; PUMA MX1600; PUMA MX2100
  • EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
  • HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
  • HEADMAN: Hi5000
  • JYOTI: AX 300
  • ROMI: GL 300

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.